Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRAUSS NF2182D181 Neulaviila Sveitsin halkaisu 5-1 / 2 tuumaa | AH3FLD 31LY22

STRAUSS NF2182D181 Neulaviila Sveitsin halkaisu, pituus 5-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3FLD Malli: NF2182D181Ristiviite: 31LY22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeula tiedosto
LeikkaustyyppiKarkea
Halkaisija13 / 64 "
reunatUn Cut
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluPyöreä
Pituus5.5 "
KuvioSveitsiläinen
Profiili nimihalkaisu
Profiilin muotoDiamond
Paksuus3 / 32 "
Leveys13 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)1.96
Laivan leveys (cm)0.41
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiHalkaisijaProfiilin muotoPaksuusLeveysHinta
STRAUSS NF2102TD126 Neulaviila Swiss Barrette 5-1 / 2 Tuuman pituus | AH3FKG 31LX95 NF2102TD126Tasoita13 / 64 "puolisuunnikkaan1 / 16 "3 / 16 "€46.45
STRAUSS NF2102TD91 Neulaviila Swiss Barrette 5-1 / 2 Tuuman pituus | AH3FKH 31LX96 NF2102TD91Tasoita13 / 64 "puolisuunnikkaan1 / 16 "3 / 16 "€45.73
STRAUSS NF2102TD181 Neulaviila Swiss Barrette 5-1 / 2 Tuuman pituus | AH3FKJ 31LX97 NF2102TD181Karkea13 / 64 "puolisuunnikkaan1 / 16 "3 / 16 "€44.86
STRAUSS NF2192D126 Neulaviila Swiss Crossing 5-1 / 2 Tuuman pituus | AH3FKK 31LY02 NF2192D126Timanttihioma3 / 16 "Kaksinkertainen piste soikea3 / 32 "3 / 16 "€41.16
STRAUSS NF2192D91 Neulaviila Swiss Crossing 5-1 / 2 Tuuman pituus | AH3FKL 31LY03 NF2192D91Tasoita3 / 16 "Kaksinkertainen piste soikea3 / 32 "3 / 16 "€42.66
STRAUSS NF2192D181 Neulaviila Swiss Crossing 5-1 / 2 Tuuman pituus | AH3FKM 31LY04 NF2192D181Karkea3 / 16 "Kaksinkertainen piste soikea3 / 32 "3 / 16 "€41.79
STRAUSS NF2112D126 Sveitsiläinen neulaviila, 5-1 / 2 tuuman pituus | AH3FKN 31LY05 NF2112D126Tasoita13 / 64 "Suorakulmainen3 / 64 "13 / 64 "€41.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRAUSS NF2182D181 Neulaviila Sveitsin halkaisu, pituus 5-1/2 tuumaa
€47.22 / yksikkö