Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC TC3-211-5 Quality Label 1 Inch H 2-1/4 Inch Width - Pack Of 225 | AF4PZX 9F698

STRANCO INC TC3-211-5 Laatutarra 1 tuuman korkeus 2-1/4 tuumaa leveys - 225 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4PZX Malli: TC3-211-5Ristiviite: 9F698

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatumerkki
Korkeus1"
KieliKaksikielinen
MateriaaliItsekiinnittyvä polyesteri
Etikettien määrä225
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräKieliMateriaaliLeveysHinta
STRANCO INC TC1-21016 Laatumerkki 1/2 tuuman H 1 tuuman leveys - pakkaus 350 | AF3QMA 8AXZ6 TC1-210161 / 2 "LaatumerkkiEnglantiItsekiinnittyvä polyesteri1"€36.09
STRANCO INC TC-21016 Laatumerkki 1-1 / 2 tuuman leveys - pakkaus 350 | AF3QMB 8AXZ7 TC-210165 / 8 "LaatumerkkiEnglantiItsekiinnittyvä polyesteri1.5 "€34.78
STRANCO INC TCSL2-21016 Laatumerkki 1-1 / 2 tuuman leveys - pakkaus 350 | AF3QMC 8AY02 TCSL2-210165 / 8 "LaatumerkkiEnglantiItsekiinnittyvä polyesteri1.5 "€65.63
STRANCO INC TC1-10911 Laatumerkki 1/2 tuuman H 1 tuuman leveys - pakkaus 350 | AF3QMF 8AY05 TC1-109111 / 2 "LaatumerkkiEnglantiItsekiinnittyvä polyesteri1"€36.09
STRANCO INC TC-10911 Huoltotarra 1-1 / 2 tuuman leveys - pakkaus 350 | AF3QMG 8AY06 TC-109115 / 8 "HuoltotarraEnglantiItsekiinnittyvä polyesteri1.5 "€34.78
STRANCO INC TC3-10911 Laatumerkki 1 tuuman H 2-1 / 4 tuuman leveys - 225 kpl pakkaus | AF3QMH 8AY07 TC3-109111"LaatumerkkiEnglantiItsekiinnittyvä polyesteri2.25 "€38.72
STRANCO INC TCSL3-10911 Laatumerkki 1 tuuman H 2-1 / 4 tuuman leveys - 225 kpl pakkaus | AF3QNC 8AYF0 TCSL3-109111"LaatumerkkiEnglantiItselaminoiva polyesteri2.25 "€68.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC TC3-211-5 Laatutarra 1 tuuman korkeus 2-1/4 tuumaa leveys - 225 kpl pakkaus
€35.44 / yksikkö