Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC RUM200-A-YB Heijastava merkki 2-1/2 tuumaa H-25 kpl: n pakkaus | AF3RNV 8CL48

STRANCO INC RUM200-A-YB heijastava hahmo A 2-1/2 tuumaa H - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3RNV Malli: RUM200-A-YBRistiviite: 8CL48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastava kirjeetiketti
MerkkiA
Merkin korkeus2.5 "
VäriHeijastava keltainen mustalla
MateriaaliSuunnittelijan luokan heijastava kalvo
Korttien lukumäärä25
Kokonaiskorkeus2.875 "
kokonaisleveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.97
Laivan pituus (cm)7.29
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkieräHinta
STRANCO INC RUM200-U-YB Heijastava merkki U 2-7 / 8 tuumaa H - pakkaus 25 | AF3RKK ​​8CJN7 RUM200-U-YBUHeijastava kirjeetiketti€11.92
STRANCO INC RUM200-2-YB Heijastava hahmo W 2-7/8 "H-25 kpl: n pakkaus | AF3RKL 8CJN8 RUM200-2-YBWHeijastava kirjeetiketti€11.92
STRANCO INC RUM200-Z-YB Heijastava merkki Z 2-7 / 8 tuumaa H - pakkaus 25 | AF3RKM 8CJN9 RUM200-Z-YBZHeijastava kirjeetiketti€11.92
STRANCO INC RUM200-D-YB Heijastava merkki D 2-7/8 tuumaa H-25 kpl: n pakkaus | AF3RLQ 8CK68 RUM200-D-YBDHeijastava kirjeetiketti€11.92
STRANCO INC RUM200-L-YB Heijastava merkki L 2-7 / 8 tuumaa H - pakkaus 25 | AF3RLR 8CK69 RUM200-L-YBLHeijastava kirjeetiketti€11.92
STRANCO INC RUM200-P-YB Heijastava merkki P 2-7 / 8 tuumaa H - pakkaus 25 | AF3RLT 8CK70 RUM200-P-YBPHeijastava kirjeetiketti€11.92
STRANCO INC RUM200-B-YB Heijastava merkki B 2-1 / 2 tuumaa H - 25 kpl: n pakkaus | AF3RNW 8CL50 RUM200-B-YBBHeijastava kirjeetiketti€11.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC RUM200-A-YB heijastava hahmo A 2-1/2 tuumaa H - 25 kpl pakkaus
€11.92 / yksikkö