Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC HMSL-3504-P100 pistetarra 3 tuuman leveys 5 tuumaa H paperi - 100 kpl pakkaus | AF6BGF 9VR73

STRANCO INC HMSL-3504-P100 pistetarra, 3 tuuman leveys 5 tuumaa H paperi - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF6BGF Malli: HMSL-3504-P100Ristiviite: 9VR73

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDOT-etiketti
Korkeus5"
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliPaperi, itsekiinnittyvä
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
STRANCO INC HMSL-0052-V250 Pistetarra 4 tuuman leveys 4 tuuman H-vinyyli - 250 kpl pakkaus | AF3YEA 8EZ68 HMSL-0052-V25074"Musta, punainen / valkoinen, keltainenVinyyli, itsekiinnittyvä4"€30.74
STRANCO INC HMSL-3503-P100 -pistetarra 5 tuuman H 3 tuuman leveä paperi - 100 kpl pakkaus | AF3YEW 8F064 HMSL-3503-P100-5"Musta / keltainenPaperi, itsekiinnittyvä3"€10.54
STRANCO INC HMSL-3504-P500 piste-etikettipaperi, 5 tuumaa H 3 tuumaa, leveys - 500 kpl pakkaus | AF3YKT 8FCZ0 HMSL-3504-P500-5"Musta / valkoinenPaperi, itsekiinnittyvä3"€42.16
STRANCO INC HMSL-3503-V250 Pistetarra Musta / keltainen 5 tuuman H 3 tuuman leveys | AF4FRH 8UZ67 HMSL-3503-V250-5"Musta / keltainenVinyyli, itsekiinnittyvä3"€44.85
STRANCO INC HMSL-0101-V250 pisteetiketti musta / oranssi 4 tuuman H vinyyli | AF4GMV 8W042 HMSL-0101-V25014"Musta / oranssiVinyyli, itsekiinnittyvä4"€33.77
STRANCO INC HMSL-0050-P500 Pistetarra Musta / valkoinen paperi - 500 kpl pakkaus | AF4LUC 9AJY2 HMSL-0050-P50074"Musta / valkoinenPaperi, itsekiinnittyvä4"€33.86
STRANCO INC HMSL-0103-V250 pisteetiketti musta / oranssi vinyyli 4 tuuman leveys | AF4QJE 9FEW1 HMSL-0103-V25014"Musta / oranssiVinyyli, itsekiinnittyvä4"€30.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC HMSL-3504-P100 pistetarra, 3 tuuman leveys 5 tuumaa H paperi - 100 kpl pakkaus
€10.54 / yksikkö