Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DOTP-0046-PS Ajoneuvokilpi Orgaaniset peroksidit 5.2 W Picto | AF3YQU 8FM36

STRANCO INC DOTP-0046-PS ajoneuvokilpi orgaaniset peroksidit 5.2 W Picto

Varastossa
Tuote: AF3YQU Malli: DOTP-0046-PSRistiviite: 8FM36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka5
Korkeus10 4 / 5 "
Selite / taustaväriMusta / punainen, keltainen
MateriaaliJäykkä styreeni
Leveys10 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi4911996000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
STRANCO INC DOTP-0046-T10 Ajoneuvokilven orgaaniset peroksidit 5.2 W kuvapakkaus - 10 kpl | AF3YQV 8FM38 DOTP-0046-T10merkkitaulu€34.84
STRANCO INC DOTP-0046-V10 Ajoneuvokilpi Orgaaniset peroksidit 5.2 W Kuva - 10 kpl pakkaus | AF4GMW 8W068 DOTP-0046-V10Itsekiinnittyvä vinyyli€7.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DOTP-0046-PS ajoneuvokilpi orgaaniset peroksidit 5.2 W Picto
€2.93 / yksikkö