Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DOTP-0045-PS Vehicle Placard Oxidizer 5.1 with Picto | AF6BTT 9WAV6

STRANCO INC DOTP-0045-PS ajoneuvokilven hapetin 5.1 Picto

Varastossa
Tuote: AF6BTT Malli: DOTP-0045-PSRistiviite: 9WAV6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka5.1
Korkeus10 4 / 5 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliJäykkä styreeni
Leveys10 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
STRANCO INC DOTP-0045-T10 Ajoneuvokilpihapetin 5.1 W pikto-10 kpl: n pakkaus | AF3YQT 8FM35 DOTP-0045-T10merkkitaulu€34.84
STRANCO INC DOTP-0045-V10 Vehicle Placard Oxidizer 5.1 W Picto - 10 kpl pakkaus | AF6CGH 9WJY3 DOTP-0045-V10Itsekiinnittyvä vinyyli€30.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DOTP-0045-PS ajoneuvokilven hapetin 5.1 Picto
€20.72 / yksikkö