Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DOTP-0039-T10 Ajoneuvon kilpi - pakkaus 10 | AA2KRW 10N776

STRANCO INC Tyhjä DOTP-0039-T10 ajoneuvokilpi – 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2KRW Malli: DOTP-0039-T10Ristiviite: 10N776

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka3
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriPunainen / valkoinen
Materiaalimerkkitaulu
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
STRANCO INC DOTP-0039-PS Ajoneuvon kilpi tyhjä | AA2KRV 10N775 DOTP-0039-PS310.75 "Punainen / valkoinenJäykkä styreeni10.75 "€20.72
STRANCO INC DOTP-0039-V10 Tyhjä ajoneuvokilpi - pakkaus 10 | AA2KRX 10N777 DOTP-0039-V10310.75 "Punainen / valkoinenItsekiinnittyvä vinyyli10.75 "€30.77
STRANCO INC DOTP-0054-V10 Tyhjä ajoneuvokilpi - pakkaus 10 | AF3YRA 8FM43 DOTP-0054-V10910 4 / 5 "Musta / valkoinenItsekiinnittyvä vinyyli10 4 / 5 "€30.77
STRANCO INC DOTP-BMAG Ajoneuvon kilpi tyhjä | AF3YRY 8FNP0 DOTP-BMAG-10.75 "--10.75 "€34.84
STRANCO INC DOTP-0054-PS Ajoneuvon kilpi tyhjä 9 | AF4QJK 9FF04 DOTP-0054-PS910 4 / 5 "Musta / valkoinenJäykkä styreeni10 4 / 5 "€20.72
STRANCO INC DOTP-0054-T10 Ajoneuvokilven tyhjä kilpi - pakkaus 10 | AF4ZXT 9THY1 DOTP-0054-T10910 4 / 5 "Musta / valkoinenmerkkitaulu10 4 / 5 "€34.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC Tyhjä DOTP-0039-T10 ajoneuvokilpi – 10 kpl pakkaus
€34.84 / yksikkö