Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC CVC-1069-PK -putkimerkintä 13 800 volttia 1-1 / 4 tuumaan - 5 kpl pakkaus | AF3PPV 8AKZ0

STRANCO INC CVC-1069-PK putkimerkki 13 800 volttia 1-1/4 tuumalle - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3PPV Malli: CVC-1069-PKRistiviite: 8AKZ0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriOranssi
Sopii putken ulkohalkaisijaan1-1 / 4 "ja pienempi
Korkeus1 / 2 "
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden18
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
STRANCO INC CVB-1069-PK putkimerkintä 13800 volttia oranssi 1-1 / 8 x 4 tuuman Pk5 | AF3PPU 8AKY9 CVB-1069-PK-1.125 "41.12 "€24.33
STRANCO INC CVA-1069-PK putkimerkintä 13800 volttia 3 tuumaa. Ja suurempi Pk5 | AF6BXT 9WE79 CVA-1069-PK3 "ja suurempi2.25 "12.25 "€24.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC CVC-1069-PK putkimerkki 13 800 volttia 1-1/4 tuumalle - 5 kpl pakkaus
€24.33 / yksikkö