BRADY RK359E Sideasema 24 tuumaa Leveys 4-1/2 tuumaa D | AF3PAA 8AAY2

BRADY RK359E Sideasema 24 tuumaa Leveys 4-1/2 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AF3PAA Malli: RK359ERistiviite: 8AAY2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€292.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRight-to-Know Center
Syvyys4.5 "
Korkeus30 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriValkoinen
Materiaaliakryylilevy
AsennustyyppiWall Mount
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)68.07
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
BRADY 2012 Right To Know Compliance Center 24 tuuman leveys | AD3JHE 3ZM62 2012Valkoinen / Sininen€238.04
BRADY 2001 Right To Know Complete Center English | AE6HUM 5T281 2001Valkoinen / Sininen€323.36
BRADY RK373E Oikeus tietää Täydellinen keskus | AF4NYT 9DYE5 RK373EValkoinen€331.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY RK359E Sideasema 24 tuumaa Leveys 4-1/2 tuumaa D
€292.99 / yksikkö