STIEBEL ELTRON DHC 6-2 CLASSIC Sähköinen säiliötön vedenlämmitin, yleiskäyttöinen, 240/208V, 6000W, 25A | CH6NXU 61KM38

STIEBEL ELTRON DHC 6-2 CLASSIC sähköinen säiliötön vedenlämmitin, yleiskäyttöinen, 240/208V, 6000W, 25A

Tuote: CH6NXU Malli: DHC 6-2 CLASSICRistiviite: 61KM38
€313.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTankless vedenlämmitin
Ampeeria25A
Syvyys3 7 / 8 "
elementitKuparipäällysteinen
Korkeus14 3 / 16 "
Min. Virtauksen aktivointi0.48 gpm
Vaihe1
Temp. alue82-130 astetta F
Lämpötila Nousu @ 0.5 GPM82 astetta F
Lämpötila Nousu @ 1.5 GPM28 astetta F
Lämpötila Nousu @ 4.0 GPM8 astetta F
Lämpötila Nousu @ 6.0 GPM7 astetta F
Jännite240V / 208V
Vesiliitäntä1/2 ydinsulkusopimus
Vedenlämmittimen käyttöYleinen tarkoitus
Watts6000W
Leveys7 15 / 16 "
Langan koko10/2 AWG

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaSaksa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteWattsLangan kokoHinta
STIEBEL ELTRON DHC 10-2 CLASSIC Sähköinen säiliötön vedenlämmitin, yleiskäyttöinen, 240/208V, 9600W, 40A | CH6NXM 61KM41 DHC 10-2 CLASSIC40A240V / 208V9600W8/2 AWG€319.25
Tarjouspyyntö
STIEBEL ELTRON DHC 3-2 CLASSIC Sähköinen säiliötön vedenlämmitin, yleiskäyttöinen, 240/208V, 3300W, 14A | CH6NXP 61KM34 DHC 3-2 CLASSIC14A240V / 208V3300W14/2 AWG€319.25
Tarjouspyyntö
STIEBEL ELTRON DHC 4-2 CLASSIC Sähköinen säiliötön vedenlämmitin, yleiskäyttöinen, 240/208V, 3800W, 16A | CH6NXQ 61KM35 DHC 4-2 CLASSIC16A240V / 208V3800W12/2 AWG/14/2 AWG€319.25
Tarjouspyyntö
STIEBEL ELTRON DHC 4-3 CLASSIC Yleiskäyttöiset sähkösäiliöttömät vedenlämmittimet, 277V, 4500W, 17A | CH6NXR 61KM36 DHC 4-3 CLASSIC17A277V4500W12/2 AWG€313.53
Tarjouspyyntö
STIEBEL ELTRON DHC 5-2 CLASSIC Sähköinen säiliötön vedenlämmitin, yleiskäyttöinen, 240/208V, 4800W, 20A | CH6NXT 61KM37 DHC 5-2 CLASSIC20A240V / 208V4800W12/2 AWG€321.68
Tarjouspyyntö
STIEBEL ELTRON DHC 9-3 CLASSIC yleiskäyttöiset sähkösäiliöttömät vedenlämmittimet, 277V, 9000W, 32.5A | CH6NXW 61KM40 DHC 9-3 CLASSIC32.5A277V9000W8/2 AWG€313.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STIEBEL ELTRON DHC 6-2 CLASSIC sähköinen säiliötön vedenlämmitin, yleiskäyttöinen, 240/208V, 6000W, 25A
€313.53 / yksikkö