STENS 430300 Relekokoonpano

Tuote: AA3WAA Malli: 430300Ristiviite: 11W955

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReleen kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 430300 Relekokoonpano