STENS 345397 Ruohonleikkurin terä 21 tuumaa | AA3RAG 11T559

STENS 345397 Ruohonleikkurin terä 21 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3RAG Malli: 345397Ristiviite: 11T559

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€23.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuohonleikkurin terä
Terän tyyppiStandardi
Keskireikä7 / 16 "
Pituus21 "
KokoL 2 1/4" Paksuus .134 Keskireikä 7/16" Ulkoreikä 3/8"
Paksuus0.134 "
TyyppiMuodostettu
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.53
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8208403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän tyyppiPituusKokoPaksuusTyyppiLeveysHinta
STENS 310052 ruohonleikkurin terä 18 tuumaa | AA3QYY 11T518 310052lovinen18 "W 2-1 / 2 "Paksuus .250 Keskireikä 5/8"0.25 "Suora, Hi-Lift2.5 "€24.22
STENS 330-266 Ruohonleikkurin terä 16 tuumaa | AA3QYZ 11T520 330-266Standardi16 "W 2 "Paksuus .187 keskireikä 11/16"0.19 "Suoraan2"€16.12
STENS 340099 Ruohonleikkurin terä 21 tuumaa | AA3QZW 11T546 340099lovinen21 "W 3 "Paksuus .203 keskireikä 5/8"0.203 "Suora, Hi-Lift3"-
Tarjouspyyntö
STENS 345037 Ruohonleikkurin terä 21-5/8 tuumaa | AA3RAC 11T555 345037Standardi21.625 "W 2-1 / 4 "Paksuus .134 Keskireikä 7/16"0.134 "Suoraan2.25 "€19.75
STENS 345203 Ruohonleikkurin terä 20-7 / 8 tuumaa | AA3RAF 11T558 345203Standardi20.875 "W 2-1 / 4 "paksuus .134 keskireikä 7/16" ulkoreikä 3/8 "0.134 "Muodostettu2.25 "-
Tarjouspyyntö
STENS 355079 Mulching terä 17-15/16 tuumaa | AA3RAW 11T574 355079mulching17 15 / 16 "W 2-1 / 2 "Paksuus .203 Keskireikä 5/8"0.203 "Muodostettu2.5 "-
Tarjouspyyntö
STENS 355275 Silppuamisterä 18 tuumaa | AA3RBB 11T579 355275mulching18 "W 2-1 / 2 "Paksuus .203 Keskireikä 15/16"0.203 "Muodostettu2.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 345397 Ruohonleikkurin terä 21 tuumaa
€23.38 / yksikkö