Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 125179 Polttoainesäiliön korkki Id 2 tuumaa | AA4MUA 12U858

STENS 125179 Polttoainekorkin Id 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4MUA Malli: 125179Ristiviite: 12U858

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesäiliön korkki
HalkaisijaID 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8708406000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STENS 125033 Polttoainesäiliön korkki Id 2 tuumaa | AA4MTL 12U845 125033€26.07
STENS 125223 Polttoainesäiliön korkki Id 2 tuumaa | AA4MUB 12U859 125223€13.48
STENS 125364 Polttoainesäiliön korkki 2 tuumaa | AA4MUF 12U864 125364€16.98
STENS 125368 Polttoainesäiliön korkki Id 2 tuumaa | AA4MUG 12U865 125368€18.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 125179 Polttoainekorkin Id 2 tuumaa
€16.29 / yksikkö