Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 125047 Polttoainesäiliön korkki Id 1 1/2 tuumaa | AA4MTM 12U846

STENS 125047 Polttoainekorkin Id 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4MTM Malli: 125047Ristiviite: 12U846

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesäiliön korkki
HalkaisijaID 1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8433901000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STENS 125157 Polttoainesäiliön korkki Id 1 1/2 tuumaa | AA4MTZ 12U857 125157-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 125047 Polttoainekorkin Id 1 1/2 tuumaa
€7.65 / yksikkö