Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 100875 Esisuodatin | AA4MPW 12U774

STENS 100875 Esisuodatin

Varastossa
Tuote: AA4MPW Malli: 100875Ristiviite: 12U774

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsisuodattimen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
STENS 100056 Esisuodatin | AA4MMG 12U715 100056---
Tarjouspyyntö
STENS 100168 Esisuodatin | AA4MMV 12U727 100168---
Tarjouspyyntö
STENS 100176 Esisuodatin | AA4MMW 12U728 100176---
Tarjouspyyntö
STENS 100192 Esisuodatin | AA4MMY 12U730 100192---
Tarjouspyyntö
STENS 100219 Esisuodatin | AA4MNA 12U732 100219--€3.95
STENS 100226 Esisuodatin | AA4MNC 12U734 100226---
Tarjouspyyntö
STENS 100227 Esisuodatin | AA4MND 12U735 100227---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 100875 Esisuodatin
€7.57 / yksikkö