STENNER STS7N-02G1 kemiallinen liuossäiliö 7.5 gallonaa | AC8LRE 3CCR6

STENNER STS7N-02G1 kemiallinen liuossäiliö 7.5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AC8LRE Malli: STS7N-02G1Ristiviite: 3CCR6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€364.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallisten liuosten säiliö
Halkaisija20.5 "
Korkeus19.63 "
Materiaalipolyeteeni
säiliön tilavuus7.5 Gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.065
Laivan korkeus (cm)52.32
Laivan pituus (cm)57.66
Laivan leveys (cm)58.67
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letkuliitäntä (tuumaa) (1/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
STENNER STS15N-02G1 kemiallinen liuossäiliö 15 gallonaa | AA9JXF 1DLW8 STS15N-02G125.25 "€381.59
STENNER STS30N-02G1 kemiallinen liuossäiliö 30 gallonaa AA9JXG 1DLW9 STS30N-02G137.5 "€573.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENNER STS7N-02G1 kemiallinen liuossäiliö 7.5 gallonaa
€364.27 / yksikkö