STENNER STS30N-02G1 kemiallinen liuossäiliö 30 gallonaa AA9JXG 1DLW9

STENNER STS30N-02G1 kemiallinen liuossäiliö 30 gallonaa

Varastossa
Tuote: AA9JXG Malli: STS30N-02G1Ristiviite: 1DLW9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€573.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallisten liuosten säiliö
Halkaisija20.5 "
Korkeus37.5 "
Materiaalipolyeteeni
säiliön tilavuus30 Gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.11
Laivan korkeus (cm)95.25
Laivan pituus (cm)58.17
Laivan leveys (cm)56.9
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letkuliitäntä (tuumaa) (1/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
STENNER STS15N-02G1 kemiallinen liuossäiliö 15 gallonaa | AA9JXF 1DLW8 STS15N-02G125.25 "€381.59
STENNER STS7N-02G1 kemiallinen liuossäiliö 7.5 gallonaa | AC8LRE 3CCR6 STS7N-02G119.63 "€364.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENNER STS30N-02G1 kemiallinen liuossäiliö 30 gallonaa
€573.45 / yksikkö