Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENNER PCM5 -pumpun ohjausmoduuli 115v | AD9ZJD 4VZG9

STENNER PCM5 Pumpun ohjausmoduuli 115v

Varastossa
Tuote: AD9ZJD Malli: PCM5Ristiviite: 4VZG9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€471.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun ohjausmoduuli
Hz60
Materiaalipolykarbonaatti
AsennusSeinä
Pulssin kesto0.5 - 5 sekuntia
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tarjoaa neljä valinnaista asetusta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENNER PCM5 Pumpun ohjausmoduuli 115v
€471.67 / yksikkö