Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENNER E10T1A81S4G1 Peristalttinen annosteluajastinpumppu 2.5 Gpd AC7LQF 38M002

STENNER E10T1A81S4G1 Peristalttinen mittausajastinpumppu 2.5 Gpd

Varastossa
Tuote: AC7LQF Model: E10T1A81S4G1Ristiviite: 38M002

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€580.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjelmoitava annostelupumppu
Rungon materiaalipolykarbonaatti
cc / min.6.6
NoudattaminenUL, cUL
Johdon pituus10ft.
Pää ja kiinnitysmateriaalipolykarbonaatti
Korkeus5 13 / 16 "
Hz60
Pituus5 5 / 16 "
Max. Virtaus0.1 GPH
Max. Virtausnopeus0.1 l / s
Max. Paine25 psi
Max. Viskositeetti100 CPS
Min. Virtausnopeus.002 GPD
Moottorin kierrosluku9
Syötteiden lukumäärä1
Virtajohdon10 Ft.
Pumpun tyyppiperistalttiset
toistettavuus+/- 5%
ItseimeväKyllä
Imuhissi25 Ft.
PutkimateriaaliSantopreeni
TyyppiOhjelmoitava, suhteellinen
Jännite120
Leveys5.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kompakti, taloudellinen peristalttinen pumppu, jossa on integroitu 24 tunnin kello ja 24 ohjelmoitavaa tapahtumaa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENNER E10T1A81S4G1 Peristalttinen mittausajastinpumppu 2.5 Gpd
€580.95 / yksikkö