Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STEINEL 7755 Heijastin 10mm Hg350esd-lämpölaitteelle | AB7TTX 24A393

STEINEL 7755 Heijastin 10mm Hg350esd Heat Toolille

Varastossa
Tuote: AB7TTX Malli: 7755Ristiviite: 24A393

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastin
Koko10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8419908500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
STEINEL 7765 Heijastin 40 mm Hg350esd -lämpötyökalulle | AB7TTY 24A394 776540mm€33.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEINEL 7755 Heijastin 10mm Hg350esd Heat Toolille
€34.28 / yksikkö