Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STEINEL 5 mm: n teollisuuden alennussuuttimen pienennysuutin koko 5 mm | AE4HPC 5KNU0

STEINEL 5 mm:n teollinen pienennyssuutin Pienennyssuuttimen koko 5 mm

Varastossa
Tuote: AE4HPC Malli: 5 mm: n teollinen supistussuutinRistiviite: 5KNU0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennysuutin
Koko5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8419908500
AlkuperämaaRO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
STEINEL 10 mm: n teollisuuden alennussuuttimen vähennysuutin koko 10 mm | AE4HPD 5KNU1 10 mm: n teollisuussupistin10€124.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEINEL 5 mm:n teollinen pienennyssuutin Pienennyssuuttimen koko 5 mm
€124.99 / yksikkö