Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STEELMAN TOOLS 78537 Lug Locking Pääavainsarja Teräs 16 Kpl. | AG2QHH 32EY97

STEELMAN TOOLS 78537 Lug Locking Pääavainsarja Teräs 16 Kpl.

Varastossa
Tuote: AG2QHH Malli: 78537Ristiviite: 32EY97

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukitus Master Key Set
Hex11 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm
MateriaaliTeräs
Sisältää pistorasiat(2) 5/8 ", 41/64", 45/64 ", (2) 15/32", 19/32 ", (2) 11/16", 3/4 ", 7/16", 5 / 8 ", (2) 1/2", 13/16 ", 9/16"
TyyppiPoistaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8204200000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEELMAN TOOLS 78537 Lug Locking Pääavainsarja Teräs 16 Kpl.
€119.41 / yksikkö