TERÄS KUNINGAS SBRUM475108P Lavatelineen palkki 4-1/2 x 108 Unikko-oranssi | AD6NVC 46M193

STEEL KING SBRUM475108P Pallettitelinepalkki 4-1/2 x 108 unikkooranssi

Tuote: AD6NVC Malli: SBRUM475108PRistiviite: 46M193
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€128.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTear Drop kuormalavatelineen palkki
Kapasiteetti hyllyä kohti5440 lb
VäriUnikko oranssi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus4.5 "
Pituus108 "
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus4.5 "
kokonaisleveys108 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.15
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)274.32
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL KING SBRUM475108P Pallettitelinepalkki 4-1/2 x 108 unikkooranssi
€128.57 / yksikkö