Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STEEL KING PSWSG042G Lavahyllytuki 42l x 3-3/8v x 1-5/8h | AD7WQV 4GWA4

STEEL KING PSWSG042G lavatelinetuki 42l x 3-3/8v x 1-5/8h

Varastossa
Tuote: AD7WQV Malli: PSWSG042GRistiviite: 4GWA4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWaterfall Style Pallet Rack -tuki
Kapasiteetti hyllyä kohti1700 lb
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus1.625 "
Pituus42 "
MateriaaliTeräs
AsennusLattia
Kokonaiskorkeus1.625 "
kokonaisleveys3.38 "
Leveys3.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)4.13
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)8.57
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
STEEL KING PSWSG036G Lavahyllytuki 36l x 3-3/8v x 1-5/8h | AD7WQU 4GWA3 PSWSG036G36 "€39.24
STEEL KING PSWSG048G Lavahyllytuki 48l x 3-3/8v x 1-5/8h | AD7WQW 4GWA5 PSWSG048G48 "€49.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL KING PSWSG042G lavatelinetuki 42l x 3-3/8v x 1-5/8h
€43.31 / yksikkö