Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄSKUNINGAS PSHSP042G kuormalavateline 42 x 3-1 / 2 x 1-5 / 8 Harmaa | AD7WQT 4GWA2

STEEL KING PSHSP042G lavatelinetuki 42 x 3-1/2 x 1-5/8 harmaa

Varastossa
Tuote: AD7WQT Malli: PSHSP042GRistiviite: 4GWA2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavatelineen tuki
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus1.625 "
Pituus42 "
MateriaaliTeräs
AsennusLattia
Kokonaiskorkeus1.625 "
kokonaisleveys3.5 "
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.95
Laivan korkeus (cm)4.13
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)7.94
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL KING PSHSP042G lavatelinetuki 42 x 3-1/2 x 1-5/8 harmaa
€22.96 / yksikkö