TERÄSKUNINGASTA GDLL11046YW Rack Protector Vasen 7-3 / 4w x 46l x 5 tuuman korkeus | AC2HHG 2KGA1

STEEL KING GDLL11046YW telinesuoja, vasen 7-3/4 leveys x 46 leveys x 5 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AC2HHG Malli: GDLL11046YWRistiviite: 2KGA1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€294.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäkkisuojuksen ulkopuolella vasen
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
AsennusLattia
Kokonaiskorkeus5"
Kokonaispituus46 "
kokonaisleveys7.75 "
Käytettävä avaamisleveys4"
Seinämän paksuus3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL KING GDLL11046YW telinesuoja, vasen 7-3/4 leveys x 46 leveys x 5 tuumaa korkeus
€294.00 / yksikkö