Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄSKAAPPI ATH125-39 Bib-esiliina alumiinoitu termonoli 39 tuumaa | AE6HVG 5T339

STEEL GRIP ATH125-39 Bib Esiliina Aluminoitu Thermonol 39 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE6HVG Malli: ATH125-39Ristiviite: 5T339

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlumiininen ruokalappu
SulkemistyyppiSnaps
Kankaan paino19 oz.
Pituus39 "
MateriaaliAluminoitu termonoli
KokoNA
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi6210405050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKankaan painoMateriaaliHinta
TERÄSKAAPELI ARL125-39 Bib-esiliina Aluminized Pfr Rayon 39-tuumainen | AE6HVF 5T338 ARL125-3915 oz.Alumiininen PFR-viskoosi€105.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL GRIP ATH125-39 Bib Esiliina Aluminoitu Thermonol 39 tuuman pituus
€125.91 / yksikkö