Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

START INTERNATIONAL TDA025B -teippi-annostelija | AF7ECV 20XE12

START INTERNATIONAL TDA025B sähköinen teippiannostelija

Varastossa
Tuote: AF7ECV Malli: TDA025BRistiviite: 20XE12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,025.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökarusellinauha-annostelija
VäriMusta
rakentaminenTeräs ja kestävä muovi
YdintyyppiYleismaailmallinen
Leikkaustarkkuus0.08 "
Leikkauspituus0.6 - 2.76 "
Ruokkiakaruselli
Korkeus5.9 "
Pituus10.2 "
Pituusasetusmanuaalinen
Max. Rullaa Dian ulkopuolelle.5.9 "
Maks. Nauhan leveys0.98 "
Tehontarve120V
NauhajarruEi
Nauhaleikkuriautomaattisesti
Nauhan toimituspituus.6 "- 2.76"
Nauhan leveys0.12 - 0.98 "
Jännite117V
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.214
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8422400002

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL TDA025B sähköinen teippiannostelija
€1,025.36 / yksikkö