Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT CT134 C/T reikäsaha 1 3/4IN | CU4NNH 26Y790

STARRETT CT134 C/T reikäsaha 1 3/4IN

Varastossa
Tuote: CU4NNH Malli: CT134Ristiviite: 26Y790
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
€37.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
STARRETT ADCH0314 Bi-metallireikäsaha, karilla, 3-1/4 tuumaa, 83 mm | CU4KEC 44WC97 ADCH0314Reikäsaha€44.17
STARRETT ADCH0600 Bi-Metal-reikäsaha, Karalla, 6 tuumaa, 152 mm | CU4KED 44WD12 ADCH0600Reikäsaha€225.47
STARRETT ADCH0114 Bi-metallireikäsaha, karilla, 1-1/4 tuumaa, 32 mm | CU4KEF 44WC73 ADCH0114Reikäsaha€24.49
STARRETT DCH0100-G Bi-metallinen syväreikäsaha, 1 tuuma, 25 mm | CU4NKK 44WD19 DCH0100-GReikäsaha€15.42
STARRETT DCH0112-G Bi-metallinen syväreikäsaha, 1-1/2 tuumaa, 38 mm | CU4NKL 44WD20 DCH0112-GReikäsaha€16.67
STARRETT DCH0114-G Bi-metallinen syväreikäsaha, 1-1/4 tuumaa, 32 mm | CU4NKM 44WD21 DCH0114-GReikäsaha€16.77
STARRETT DCH0118-G Bi-metallinen syväreikäsaha, 1-1/8 tuumaa, 29 mm | CU4NKN 44WD23 DCH0118-GReikäsaha€14.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT CT134 C/T reikäsaha 1 3/4IN
€37.13 / yksikkö