STARRETT 81982 Graniittikuutio Vaaleanpunainen 6-pinta Aa 4 x 4 x 4 | AF2CNL 6RDH8

STARRETT 81982 Graniittikuutio Pinkki 6-puolinen Aa 4 x 4 x 4

Varastossa
Tuote: AF2CNL Malli: 81982Ristiviite: 6RDH8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,135.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGraniittikuutio
VäriVaaleanpunainen
Tasaisuus yksipuolinen suvaitsevaisuus150 mm
LuokkaAA-laboratorio
Pinnan koko100 x 100 mm
Paksuus100mm
Tyyppi6-kasvot
Paino8 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6802930090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 81982 Graniittikuutio Pinkki 6-puolinen Aa 4 x 4 x 4
€4,135.90 / yksikkö