Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 68A säädettävä sleeve Scriber, 200 mm kärjen pituus | AC4HJT 2ZVF8 / 50322

STARRETT 68A Säädettävä Sleeve Scriber, 200 mm:n kärjen pituus

Varastossa
Tuote: AC4HJT Malli: 68ARistiviite: 2ZVF8 / 50322

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä holkkikiristin
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
KahvaTeräsruuvi
Kahva Dia.5 / 16 "
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiTeräsruuvi
SisältääKahva ja pisteet
Magneetin loppuEi
Kokonaispituus9"
PistetyyppiVeitsen kärki, lyhyt mutka, suora
TuotetyyppiSäädettävä holkkikiristin
kierteitetytEi
Kärkivaihdettava
Kärjen materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Starrett 68A säädettävä holkkikirjoitin soveltuu metallintyöstö- ja taittotehtäviin merkitsemällä ja piirtämällä tarkasti erilaisia ​​materiaaleja, kuten metallia, puuta ja muovia. Sen säädettävän holkin avulla käyttäjät voivat asettaa halutun merkintäsyvyyden, mikä varmistaa johdonmukaiset ja tarkat merkinnät tehtävissä, kuten asetteluviivoja, mittauksia ja merkintöjen vertailupisteitä. Tätä holkkiviivainta käytetään koneistuksessa, metallin valmistuksessa, puuntyöstössä ja suunnittelusovelluksissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistaa säädettävä Starrett 68A -holkkikirjoitin?

A. Käytä pehmeää liinaa varovasti poistamaan pöly tai roskat piirtäjän pinnalta. On suositeltavaa välttää hankaavia materiaaleja mahdollisen naarmuuntumisen estämiseksi. Varmista lisäksi, että puhdistat itse säädettävän holkin tasaisen liikkeen ja tarkan merkinnän takaamiseksi.

K. Kuinka huoltaa kirjoittimen säädettävä holkki?

A. Tarkista säännöllisesti säädettävä holkki kulumisen merkkejä, kuten löysyyttä tai syvyyden säätämiseen liittyviä haasteita. Käytä tarvittaessa kevyttä voiteluainetta varmistaaksesi, että säädöt pysyvät tasaisina ja estävät tarttumisen.

K. Kuinka Starrett 68A -kirjoitin asennetaan ja määritetään tarkkaa merkintää varten?

A. Aloita kiinnittämällä piirturi tukevasti vakaalle pinnalle mukana toimitettujen kiinnitystarvikkeiden avulla. Säädä säädettävä holkki haluamaasi merkintäsyvyyteen. Muista pitää piirtäjässä terävä kärki, jotta saat huolellisen ja tarkan merkinnän.

K. Mitkä seikat ovat tärkeitä määritettäessä sopivaa viiraussyvyyttä käytettäessä säädettävää holkkiviivainta?

V. Oikeaa viiraussyvyyttä valittaessa tulee ottaa huomioon sellaiset tekijät kuin materiaalin paksuus, haluttu merkinnän näkyvyys ja merkinnän tyyppi (olipa kyseessä matalia referenssiviivoja tai syvempiä uria). Säädä viiraussyvyys vastaavasti saadaksesi tarkat ja selkeät merkinnät.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
STARRETT PT16586 Vain piste, 67 parannettua kirjoitinta, pitkä taivutettu kärki | CU4PAJ 197V27 PT16586Anturi€23.61
STARRETT PT02355A vain pisteet, 70 taskukirjoitinta, terästä | CU4PAK 197V23 PT02355AKirjoittaja€9.75
STARRETT 68B Scriber Wo/veitsenkärki | CU4PAM 30C052 68BKirjoittaja€72.11
STARRETT PT02355B Vain pisteet, 70 taskukirjoittajaa | CU4PAN 197V32 PT02355BAnturi€12.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 68A Säädettävä Sleeve Scriber, 200 mm:n kärjen pituus
€110.75 / yksikkö