Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 25SC8M holkki, halkaistu, pyöreä, 8 mm | CU4MVT 30C128

STARRETT 25SC8M holkki, halkaistu, pyöreä pinta, 8 mm

Varastossa
Tuote: CU4MVT Malli: 25SC8MRistiviite: 30C128

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STARRETT 25SC38B holkki, halkaistu, pyöreä, 1 tuuman kokonaispituus, ei jäähdytysnestettä läpi | CU4MVQ 30C127 25SC38B€54.35
STARRETT 25SC14 holkki, halkaistu, pyöreä, 1 tuuman kokonaispituus, ei jäähdytysnestettä läpi | CU4MVR 30C126 25SC14€54.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 25SC8M holkki, halkaistu, pyöreä pinta, 8 mm
€52.72 / yksikkö