Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 237M: n säännön syvyysmitta 150 mm Mm / 1/2 mm | AD6XEA 4CEN6 / 51081

STARRETT 237M Rule Depth Gage 150mm Mm/1/2mm

Varastossa
Tuote: AD6XEA Malli: 237MRistiviite: 4CEN6 / 51081

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäännön syvyys Gage
rakentaminenKarkaistu ja karkaistu työkaluteräs
Suorittaa loppuunHarjattu teräs
asteikko1 mm, 1/2 mm
Pituus150mm
merkinnätMusta
Leveys4.8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 237M Rule Depth Gage 150mm Mm/1/2mm
€115.01 / yksikkö