Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 199Z Machinists Master Precision Level, 15 tuuman pituus, 2 injektiopulloa | AC8HCX 3ACH1 / 50719

STARRETT 199Z Machinists Master Precision Level, 15 tuuman pituus, 2 injektiopulloa

Varastossa
Tuote: AC8HCX Malli: 199ZRistiviite: 3ACH1 / 50719

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,845.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaster-taso
tarkkuus10 Seconds
rakentaminenValurauta
Korkeus3"
Pituus15 "
Tasopullojen määrä2
Pullojen kokonaismäärä2
TyyppiTarkkuus
Vial MateriaaliLasi
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi9015308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 199Z on 15 tuumaa pitkä ja tarkka taso, joka on suunniteltu koneiden tai työkappaleiden tasoittamiseen. Se käyttää erityistä rautaseosta lämpövaikutusten vähentämiseksi ja antaa tarkan lukeman koneen tasosta.
    • Tämän Starrett -tarkkuustason pääpullo on 10 sekunnin tarkkuudella ja seitsemän asteikkoa kuplan kummallakin puolella, jolloin yksi jako on 0.0005 tuumaa jalkaa kohti tai 0.04 mm metriä kohti. Lisäpullo on myös työkappaleen vaakasuoraan sijoittamiseen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 199Z Machinists Master Precision Level, 15 tuuman pituus, 2 injektiopulloa
€1,845.95 / yksikkö