Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 13C Double Square, 6 tuumaa, karkaistu teräs, valurautapää - 2 kpl | AE6NAB 5UAP7 / 50111

STARRETT 13C Double Square, 6 tuumaa, karkaistu teräs, valurautapää - 2 kpl

Varastossa
Tuote: AE6NAB Malli: 13CRistiviite: 5UAP7 / 50111
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
€164.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen neliö
Terän viimeistelySäännöllinen
Terän pituus6"
Terän materiaaliKarkaistu teräs
Suorittaa loppuunMusta
Valmistumisen tyyppi4R
asteikko8. / 16th / pikalukeminen 32nds / 64th
PäämateriaaliValurauta
Head TypeNeliö
Palojen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 13C on kaksinkertainen neliö, jota kone-, työkalu- ja kuvionvalmistajat käyttävät neliömäisten pintojen luomiseen.
    • Siinä on 3.5 tuuman pitkä valurautainen neliöpää ja karkaistusta teräksestä valmistettu liukuterä, jossa on 4 erilaista astetta - 8., 16., 32. ja 64.
    • Tämän 6 tuuman Starrett-kaksoisneliön pohjaan on kiinnitetty tasainen injektiopullo tarkan neliön takaamiseksi.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 13C Double Square, 6 tuumaa, karkaistu teräs, valurautapää - 2 kpl
€164.30 / yksikkö