Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANT 10329 Jäähdyttimen turvakorkki 13 psi metalli | AH4WVD 35PA47

STANT 10329 Turvajäähdyttimen korkki 13 psi Metalli

Varastossa
Tuote: AH4WVD Malli: 10329Ristiviite: 35PA47

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdyttimen turvakorkki
Kiinnittimen tyyppiKamera päällä
Käytettäväksi päälläKoko kaula
LukitusEi
MateriaaliMetalli
Painealue12-16 paunaa
Arvosana13 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi päälläPainealueArvosanaHinta
STANT 10331 Jäähdyttimen turvakorkki 16 psi metalli | AH4WVB 35PA45 10331Koko kaula14-18 paunaa16 psi€8.89
STANT 10330 -lämpöpatterin korkki 14-18 lbs Metalli | AH4WVC 35PA46 10330Koko kaula14-18 paunaa16 psi€8.89
STANT 10327 -lämpöpatterin korkki 12-16 paunaa metallia AH4WVE 35PA48 10327Mini-kokoinen kaula12-16 paunaa13 psi€6.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANT 10329 Turvajäähdyttimen korkki 13 psi Metalli
€8.89 / yksikkö