Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY TRA700BN niitti / brad-valikoima kapea 27/64 - pakkaus 2500 | AB7ZCD 24T340

STANLEY TRA700BN niitti/merkkivalikoima kapea 27/64 - pakkaus 2500

Varastossa
Tuote: AB7ZCD Malli: TRA700BNRistiviite: 24T340

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti- ja Brad-valikoima
VäriHopea
rakentaminenTeräs, taltta
Kruunun leveys (tuumaa)27/64
Mitata18
Jalan pituus(336) 1/4, (504) 5/16, (504) 3/8, (504) 1/2, (252) 9/16 "
Kynsien pituus (tuumaa)(400) 5
TyyppiKapea kruunu, raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8305200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusHinta
STANLEY TRA700BN35 niitti / brad-valikoima kapea 27/64 - pakkaus 3500 | AB7ZCA 24T337 TRA700BN35(504) 1/4, (672) 5/16, (840) 3/8, (672) 1/2, (336) 9/16 "€15.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY TRA700BN niitti/merkkivalikoima kapea 27/64 - pakkaus 2500
€13.24 / yksikkö