Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY QCL160E626S4478SSCKDQS Ovivivun lukkosarja Sierra Classroom | AF9KBK 2WHL1

STANLEY QCL160E626S4478SSCKDQS Oven vivun lukkosarja Sierra Classroom

Varastossa
Tuote: AF9KBK Malli: QCL160E626S4478SSCKDQSRistiviite: 2WHL1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€384.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
Luokka1
Kahva materiaalisinkki
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiSchlage C.
LukitustoimintoLuokkahuone
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Vaadittu oven paksuus2"
Lakko Dim.4-7/8" x 1-1/4"
LakotyyppiKaareva huulilakko
TyyliSierra

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8301406030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkakeyingKiilauran tyyppiTyyliHinta
STANLEY QCL130E626S4478SQS Ovenvivun lukitus Sierra Passage | AF9KAR 2WHJ1 QCL130E626S4478SQS1Avaimeton-Sierra€271.64
STANLEY QCL250E626S4478SSCKDQS Ovenvivun lukitus Sierra Entry | AF9KAT 2WHJ2 QCL250E626S4478SSCKDQS2Avain eriSchlage C.Sierra€173.07
STANLEY QCL150E626S4478SSCKDQS Ovenvivun lukitus Sierra Entry Grade 1 | AF9KAW 2WHJ5 QCL150E626S4478SSCKDQS1Avain eriSchlage C.Sierra€384.86
STANLEY QCL230E626S4478SQS Ovenvivun lukitus Sierra Passage | AF9KAX 2WHJ6 QCL230E626S4478SQS2Avaimeton-Sierra€149.77
STANLEY QCL151E626S4478SLCQS Ovenvivun lukitus Sierra Entry | AF9KBA 2WHJ9 QCL151E626S4478SLCQS1Avain eriParas FSierra€349.43
STANLEY QCL140E626S4478SQS Ovenvivun lukko Sierra Tietosuoja | AF9KBB 2WHK1 QCL140E626S4478SQS1Avaimeton-Sierra€328.11
STANLEY QCL251E626S4478SLC Ovenvivun lukitus Sierra Entry | AF9KBC 2WHK2 QCL251E626S4478SLC2Avain eriParas FSierra€149.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY QCL160E626S4478SSCKDQS Oven vivun lukkosarja Sierra Classroom
€384.86 / yksikkö