Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY PAA68-5B Niittiverho, 3/16 tuumaa, 155 Lbs, 50Pk | AH8MFC 38WF42

STANLEY PAA68-5B niittiverho, 3/16 tuumaa, 155 lbs, 50 pk

Varastossa
Tuote: AH8MFC Malli: PAA68-5BRistiviite: 38WF42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliAlumiini
Poran koko3 / 16 "
Grip-alue0.376 - 0.500 "
Pää Dia.0.220 "
Pään korkeus0.03 "
Pään tyylikupumainen
Head TypeKupoli
Reiän koko3 / 16 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus0.5 "
Niitin tyyppiAvoin pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)155
TyyliSokea niitti
Vetolujuus235

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ydin: Kiinteä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY PAA68-5B niittiverho, 3/16 tuumaa, 155 lbs, 50 pk
€8.18 /pakkaus