Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY PAA48-1B Niittiverho, 1/8 tuumaa, 155 Lbs, 100 Pk | AH8MFB 38WF41

STANLEY PAA48-1B niittiverho, 1/8 tuumaa, 155 lbs, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH8MFB Malli: PAA48-1BRistiviite: 38WF41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliAlumiini
Poran koko1 / 8 "
Grip-alue0.376 - 0.500 "
Pää Dia.0.220 "
Pään korkeus0.03 "
Pään tyylikupumainen
Head TypeKupoli
Reiän koko1 / 8 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus0.5 "
Niitin tyyppiAvoin pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)155
TyyliSokea niitti
Vetolujuus235

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ydin: Kiinteä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY PAA48-1B niittiverho, 1/8 tuumaa, 155 lbs, 100 pk
€6.68 /pakkaus