Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY GR25-2 -liimapistoolin sulatus 80 W 0.45 tuuman kaksoislämpötila AB7ZBK 24T316

STANLEY GR25-2 liimapistooli kuumasulate 80 W 0.45 tuumaa kaksoislämpötila

Varastossa
Tuote: AB7ZBK Malli: GR25-2Ristiviite: 24T316

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€25.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimapistooli
RuokkiaLaukaista
ToimintoAsennusta tai kiinnitystä varten
Liimapuikon kapasiteetti0.45 "
Käyttölämpötila.410-astetta F
Kytkimen tyyppiHei / matala
Työkalun pituus6.5 "
Työkalun paino0.74 lb
TyyppiKuuma sula
Jännite120
Watts80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8516790000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Korkeat ja matalat lämpötilat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoKäyttölämpötila.Kytkimen tyyppiTyökalun pituusTyökalun painoTyyppiWattsHinta
STANLEY GR20 -liimapistoolin kuuma sulatus 30 watin 0.45 tuuman korkki | AB7ZBE 24T309 GR20Asennusta tai kiinnitystä varten410-astetta F-6.5 "0.69 lbKuuma sula30€19.95
STANLEY STHT72317 Sähköliimapistooli 80w 0.45 tuuman liipaisin | AG2BDQ 31CN65 STHT72317tarttuva275 astetta 410 astetta FLaukaista8"0.74 lbsähköinen80€35.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY GR25-2 liimapistooli kuumasulate 80 W 0.45 tuumaa kaksoislämpötila
€25.37 / yksikkö