STANLEY CT107T pyöreä nidonta 5/16 7/16 jalka - 1000 kpl pakkaus | AB7ZCH 24T345

STANLEY CT107T pyöreä kaapeliniitti 5/16 7/16 jalka - 1000 kpl pakkaus

Tuote: AB7ZCH Malli: CT107TRistiviite: 24T345

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä kruunukaapeli
VäriHopea
rakentaminenTeräs, Divergent Point
Kruunun leveys (tuumaa)5/16
Mitata23
Jalan pituus7 / 16 "
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8305200000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY CT107T pyöreä kaapeliniitti 5/16 7/16 jalka - 1000 kpl pakkaus