Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 95-111 Minijalka taskulamppu Musta / hopea Led | AB4DWW 1XDN5

STANLEY 95-111 minijalusta taskulamppu musta/hopea led

Varastossa
Tuote: AB4DWW Malli: 95-111Ristiviite: 1XDN5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini kolmijalkainen taskulamppu
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika10 hr.
Akun kokoAAA
Akun tyyppiEmäksinen
korinvärisetMusta / hopea
Rungon materiaaliSäänkestävä anodisoitu alumiinirunko ja jalustan jalat, liukastumista kestävät kumikahvat, grafiitti-ABS-komposiittipää
Taskulampun luokkaTeollinen
iskunkestävyys0.9m
Lampun käyttöikä100,000 hr.
lampun tyyppiLED
LED-väriValkoinen
Pituus7"
Lens MaterialSärkymiskestävä polykarbonaatti
Valoteho8 lm
Lumens8
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho8
Paristojen määrä3
Käyntiaika korkeassa asetuksessa10 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiOn / off kytkin
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 95-111 minijalusta taskulamppu musta/hopea led
€4.94 / yksikkö