Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 47-480L liidukela 100 jalkaa alumiinia ilman liidua | AB7TRW 24A362

STANLEY 47-480L Chalk Line Kela 100 jalkaa alumiinia ilman liitua

Varastossa
Tuote: AB7TRW Malli: 47-480LRistiviite: 24A362

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitu kela
Kotelon väriKeltainen ja musta
Kotelon materiaaliPainevalettu alumiini
OvityyppiLiukuva
Täytä paino4 Oz.
Vaihteisto5:1
Kahvan tyyppiTaittuva kampi
KoukkuRuostumaton teräs
Linjan pituus100 Ft.
Linjan materiaaliPolymeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliVaihteistoHinta
STANLEY 47-440 Chalk Line -rulla 100 jalkaa Abs ilman liitu | AB7TRP 24A356 47-440ABS Plastic3:1€7.80
STANLEY 47-482L liidukela 100 jalkaa alumiinia sinisellä liidulla | AB7TRQ 24A357 47-482LPainevalettu alumiini5:1€29.54
STANLEY 47-443 Chalk Line kela 100 jalkaa vatsan sininen liitu | AB7TRR 24A358 47-443ABS Plastic3:1€7.06
STANLEY 47-442 liidukela 100 jalkaa abs punaisella liidulla | AB7TRV 24A361 47-442ABS Plastic3:1€9.06
STANLEY 47-487L liidukela 100 jalkaa alumiinia punaisella liidulla | AB7TRX 24A363 47-487LPainevalettu alumiini5:1€32.87
STANLEY 47-460 Chalk Line kela 100 jalkaa Abs ilman liitu | AB7TRZ 24A365 47-460ABS Plastic3.5:1€15.08
STANLEY 47-464 liidukela 100 jalkaa vatsan sininen liitu | AB7TTA 24A368 47-464ABS Plastic3.5:1€20.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 47-480L Chalk Line Kela 100 jalkaa alumiinia ilman liitua
€32.42 / yksikkö