Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 22-171 Käsiviila American Bastard / single Flat 8 In | AB7YZD 24N381

STANLEY 22-171 käsiviila American Bastard/single Flat 8 in

Varastossa
Tuote: AB7YZD Malli: 22-171Ristiviite: 24N381

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMylly tiedosto
LeikkaustyyppiPaskiainen / sinkku
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus8"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
STANLEY 22-170 Käsiviila American Bastard / single Flat 6 In | AB7YYZ 24N377 22-1706"€10.62
STANLEY 22-173 Käsiviila American Bastard / single Flat 12 In | AB7YZA 24N378 22-17312 "€17.21
STANLEY 22-172 Käsiviila American Bastard / single Flat 10 In | AB7YZJ 24N386 22-17210 "€14.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 22-171 käsiviila American Bastard/single Flat 8 in
€11.31 / yksikkö