Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 22-099 Käsiviila American Bastard / double 1/2 Round 10 In | AB7YZH 24N385

STANLEY 22-099 Käsiviila American Bastard/double 1/2 Round 10 In

Varastossa
Tuote: AB7YZH Malli: 22-099Ristiviite: 24N385

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoli pyöreä tiedosto
LeikkaustyyppiPaskiainen / kaksinkertainen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus10 "
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoPuoli kierros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
STANLEY 22-308 Käsiviila American Bastard / kaksinkertainen 1/2 kierros 8 tuumaa | AB7YYP 24N367 22-3088"€16.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 22-099 Käsiviila American Bastard/double 1/2 Round 10 In
€22.90 / yksikkö