Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 22-017 Rasp File Amer Bastard / single 1/2 Round 8 In | AB7YYN 24N366

STANLEY 22-017 Rasp File Amer Bastard/single 1/2 Round 8 In

Varastossa
Tuote: AB7YYN Malli: 22-017Ristiviite: 24N366

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuu Rasp
LeikkaustyyppiPaskiainen / sinkku
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus8"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoPuoli kierros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 22-017 Rasp File Amer Bastard/single 1/2 Round 8 In
€14.44 / yksikkö