Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 21-296 taso 11 1/4 tuuman pituus | AF2BYQ 6R007

STANLEY 21-296 taso 11 1/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF2BYQ Malli: 21-296Ristiviite: 6R007

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKone
Rungon materiaaliPainevalettu seos
Kahva materiaaliErittäin iskunkestävä polymeeri
Kokonaispituus12.5 "
kokonaisleveys1.625 "
TyyppiSäännöllinen leikkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 21-296 taso 11 1/4 tuuman pituus
€35.83 / yksikkö