STANLEY VIDMAR RP1182DB -kaapin yläpuolella | AD7TFX 4GE47

STANLEY VIDMAR RP1182DB Kaapin yläpuolinen

Varastossa
Tuote: AD7TFX Malli: RP1182DBRistiviite: 4GE47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,063.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYläsäilytyskaappi
VäriTummansininen
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys27.75 "
Kokonaiskorkeus31 "
kokonaisleveys30 "
Hyllyn kapasiteetti400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
STANLEY VIDMAR RP1182BK Yläsäilytyskaappi W 30 tuumaa musta | AA4BEA 12C796 RP1182BKMusta€1,063.61
STANLEY VIDMAR RP1182VG Yläsäilytyskaappi W 30 tuumaa harmaa | AA4BFC 12C823 RP1182VGHarmaa€1,063.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY VIDMAR RP1182DB Kaapin yläpuolinen
€1,063.61 / yksikkö