STANLEY VIDMAR BAS72 Hyllyteline 72w x 12d x 12 - 22h sininen | AD7TFZ 4GE49

STANLEY VIDMAR BAS72 Hyllykorkeus 72 l x 12 s x 12 - 22 h Sininen

Tuote: AD7TFZ Malli: BAS72Ristiviite: 4GE49
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€380.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllykorotin
KokoonpanoKokoonpanematon
Värisininen
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus12 - 22 "
MateriaaliTeräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
STANLEY VIDMAR WFS72P Hyllyteline 72 W x 12 S x 15 Tuumaa H Sininen | AD7TGA 4GE50 WFS72P15 "72 "€765.69
Tarjouspyyntö
STANLEY VIDMAR BFS60 Nostoteline 60 W x 12 S x 14 Tuumaa H Sininen | AD8GDJ 4KC65 BFS6014 "60 "€170.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY VIDMAR BAS72 Hyllykorkeus 72 l x 12 s x 12 - 22 h Sininen
€380.43 / yksikkö